Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com 3C16471B Netzwerk-Switch Managed Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com 3C16471B Netzwerk-Switch Managed Schwarz
3com 3C16471B Netzwerk-Switch Managed Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1579550
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16471B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
soho switch
Weitere Informationen:
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Wärmeableitung
55 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 173 x 44 mm
Energiebedarf
100-240 VAC, 50/60 Hz
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1d
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.