Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette 20k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette 20k
Epson Imaging-Kassette 20k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1590888
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051170
EAN/GTIN:
     8715946394121
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Imaging cartridge
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser M4000N
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Abmessungen (BxTxH)
386 x 241 x 232 mm
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
384 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
2.487 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.