Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Rückgabe-Imaging-Kassette 20k


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Rückgabe-Imaging-Kassette 20k
Epson Rückgabe-Imaging-Kassette 20k
Artikel-Nr.:
     173-1432380
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051173
EAN/GTIN:
     8715946404615
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Unterstützen Sie durch Kauf der AL-M2000 Rückgabe Tonerkassette aktiv das Epson Umweltprogramm. Senden Sie die aufgebrauchte Rückgabe Tonerkassette zum Recyceln einfach per Post an Epson zurück. Weitere Informationen zum Epson Tonerkassetten-Rückführungsprogramm finden Sie unter www.epson-europe.com/environment/collectandrecycle/
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
AcuLaser M4000TN<br />AcuLaser M4000N<br />AcuLaser M4000DTN<br />AcuLaser M4000DN
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
386 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
2600 g
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
2.511 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,42*
€ 211,24*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 221,37*
€ 231,69*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,34*
€ 390,36*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.