Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Merit Kuchengabel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Merit Kuchengabel Edelstahl
WMF Merit Kuchengabel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15963155
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.4064.6340
EAN/GTIN:
     4000530629586
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabeln wmf
kuchen gabel
Sie ist die kleine Schwester der Menuegabel: die meist dreispitzige Kuchengabel. Häufig mit einem verstärkten und angeschrägten linken Zinken ausgestattet, portioniert sie Kuchen, Torten oder Gebäck. Auch Obst und Dessertspeisen lassen sich mit einer Kuchengabel leicht genießen. Die kleinen Gabeln erhalten Sie als Einzelstück oder als Bestandteil eines Sets.

Die neue Lust auf wahre Werte zeigt sich bei WMF unter anderem in Bestecken, die zeitlos klassisch anmuten. Kein Wunder, schließlich sehnen wir uns in der schnelllebigen Welt wieder verstärkt nach Verlässlichkeit, nach Qualität und Authentizität – kurzum: nach Dingen, die wir kennen, die sich als gut und echt erwiesen haben. Frei nach dem Motto „Gutes kommt nicht aus der Mode, Gutes kommt auf den Tisch!“ hüllt WMF dabei alte Traditionen in ein neues Gewand. Dazu gehört die Verbindung von altbekannten Formen mit Hightech-Materialien. So wirken die Bestecke mit ihrem breiten, organischen Stielende einerseits klassisch elegant, andererseits dank umlaufendem Fadendekor sehr traditionell, sodass beide Welten – Alt und Neu – in einem Stück verschmelzen. Hinzu kommt das ergonomische Design für höchstmöglichen haptischen Komfort sowie exklusive Materialien und eine erstklassige Verarbeitung. So haben Sie auch in vielen Jahren noch Freude an diesem zeitlosen, hochwertigen Besteck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Technische Details
Typ
Kuchengabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
3
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.