Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Virginia Tischgabel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Virginia Tischgabel Edelstahl
WMF Virginia Tischgabel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15963162
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.4202.6390
EAN/GTIN:
     4000530635747
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
Ob beim kleinen Frühstück, beim ausgiebigen Mittagessen, beim Gartenfest oder beim Brunch: Dieses Trio kommt – wenn auch nicht immer vollzählig – bei jeder Mahlzeit zum Einsatz. Dabei findet der Menuelöffel meist Verwendung bei Suppen und Pastagerichten, während das Messer das Essen auf dem Teller in mundgerechte Stücke schneidet. Die Menuegabel wiederum dient zur Stabilisierung beim Zerkleinern von Fisch, Fleisch oder Gemüse mit dem Messer und spießt die Speisehappen auf ihre Zacken auf.

Virginia ist ein Besteck, dessen Gestaltung von der Natur inspiriert wurde. Die weiche, moderne und ausgefallene Form des WMF Besteck-Modells Virginia wird durch die satinierte Oberfläche betont. Ein Besteck der Gegensätze. Weiche Schwingungen treffen auf asymmetrische Linien. Mattierte Oberflächen setzen sich von polierten ab. Fließende Übergänge machen aus dem Besteck Virginia ein harmonisches Formenspiel. Cromargan protect® - eine glänzende Innovation, international patentiert und nur von WMF. Bei herkömmlichen Bestecken zeigten sich im Test schon nach wenigen Testläufen deutliche Spuren und tiefe Kratzer. Die Oberfläche bei Bestecken aus Cromargan protect® blieb auch bei langen Testphasen nahezu makellos. Ihre Cromargan protect® Vorteile: Kratzbeständig - extrem resistent gegen jede Art von Gebrauchsspuren - polierte Flächen bleiben glänzend, mattierte bleiben matt - rostfrei und spülmaschinenfest - international patentiert - nur von WMF - garantiert alle Eigenschaften des WMF Cromargan®.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Technische Details
Typ
Tischgabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
4
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: menügabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.