Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Ambiente Kuchengabel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Ambiente Kuchengabel Edelstahl
WMF Ambiente Kuchengabel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15963226
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.2864.6340
EAN/GTIN:
     4000530640581
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabeln wmf
kuchen gabel
Sie ist die kleine Schwester der Menuegabel: die meist dreispitzige Kuchengabel. Häufig mit einem verstärkten und angeschrägten linken Zinken ausgestattet, portioniert sie Kuchen, Torten oder Gebäck. Auch Obst und Dessertspeisen lassen sich mit einer Kuchengabel leicht genießen. Die kleinen Gabeln erhalten Sie als Einzelstück oder als Bestandteil eines Sets.

Bei diesem Besteck vereinen sich Gegensätze: So ist der Hals des Stiels zierlich und sanft gewölbt das Ende hingegen breit und flach. Der plastisch betonte Übergang zum Vorderteil fungiert als hübsches Dekorelement. Neben diesen optischen Merkmalen zeichnet sich das Besteck Ambiente außerdem durch eine aufwendige Materialverarbeitung und eine angenehme Haptik aus. Es ist aus poliertem Cromargan protect® gefertigt was bedeutet dass alle Teile extrem kratzbeständig sind und daher selbst nach Jahren noch aussehen wie neu. Dank seiner Unkompliziertheit eignet sich das WMF Besteckmodell das von Designer Peter Ramminger entworfen wurde für den alltäglichen Gebrauch und setzt ebenso auf einer festlich gedeckten Tafel stilvolle Akzente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Technische Details
Typ
Kuchengabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
3
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.