| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-15983310 Herst.-Nr.: CX-DAB1 EAN/GTIN: 0019048199546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Deutschland und England (UK).
- für Kenwood Receiver und Multimedia-Komponenten. - Band 2 reception. - für Band III und L-Band geeignet. - Earth bond contact for superior reception. - Großflächige Masseverbindung für optimale Empfangseigenschaften.
Weitere Informationen: Technische Details | Unterstützte Bänder | DAB | ![](/p.gif) | DAB L-Bandbereich | 1492 MHz | ![](/p.gif) | DAB III-Bandbereich | 174 - 240 MHz | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 45 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |