Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum MR-L6LQN-BC Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L6LQN-BC Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Quantum MR-L6LQN-BC Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16048922
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6LQN-BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6250 GB
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Breite
21.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
105.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,00*
€ 671,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,11*
€ 653,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,47*
€ 632,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,64*
€ 620,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,29*
€ 585,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.