Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum MR-L6MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L6MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Quantum MR-L6MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16048923
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6MQN-20
EAN/GTIN:
     768268035898
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6250 GB
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Breite
21.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
105.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,17*
€ 664,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,08*
€ 643,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,80*
€ 623,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.