Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink VGA M/F 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink VGA M/F 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
LogiLink VGA M/F 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16053507
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0004
EAN/GTIN:
     4260113560211
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • Hochwertiges VGA Verlängerungskabel
    - Anschluss 1: HD DSUB 15-pin male
    - Anschluss 2: HD DSUB 15-pin female
    - Übertragung von Video Daten
    - Kabel mit 2x Ferritkern
    - Doppelt geschirmt
    - Genormt nach UL-2919
    - Kabelstärke: AWG 30
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
UL-2919
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.