Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 7.6m DVI-D™ CL2 M/M DVI-Kabel 7,6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 7.6m DVI-D™ CL2 M/M DVI-Kabel 7,6 m Schwarz
C2G 7.6m DVI-D™ CL2 M/M DVI-Kabel 7,6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16069918
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82018
EAN/GTIN:
     757120820185
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 7,5m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1329 g
Merkmale
Kabellänge
7.6 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.