Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18916 Kamerablitz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18916 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18916 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18916 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18916 Kamerablitz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16078219
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18916
EAN/GTIN:
     4250234589161
Suchbegriffe:
Blitzschuh-Verlängerungsschiene
Zum Montieren von mehreren Zubehörteilen auf Kamera oder Stativ
Mit der Blitzschuh Verlängerungsschiene von walimex können Sie mehrere Zubehörteile montieren, die Sie normalerweise direkt auf dem Zubehörschuh Ihrer Kamera montieren würden. Über den Standard-Blitzfuß können Sie die Schiene auf dem Zubehörschuh Ihrer Kamera anbringen oder mit dem 1/4 Zoll Gewinde an einem Stativ.

Ideal für das Filmen mit DSLRs
Die Schiene ist ein idealer Helfer in der Videografie. Er ermöglicht es Ihnen zum Beispiel, eine Videoleuchte und ein Mikrofon auf Ihrer Kamera anzubringen. So sind ganz einfach professionelle Filmaufnahmen möglich.

Drehbar und seitlich verschiebbar
Die Blitzschuh Verlängerungsschiene ist stufenlos um 360 Grad drehbar und kann seitlich verschoben werden, um sie so ideal an Ihre Anforderungen anzupassen.

Tipp: Für Sony/Minolta, Sony NEX oder Nikon 1 Kameras wird ein Blitzschuhadapter benötigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kameramarkenkompatibilität
Nikon, Sony
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.