Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Fractal Design Define XL R2 Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16286964
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-DEF-XL-R2-BL
EAN/GTIN:
     7350041081005
Suchbegriffe:
Big Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
322 mm
Verpackungstiefe
655 mm
Verpackungshöhe
637 mm
Paketgewicht
18500 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
4
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Geeignet für
Heimbüro
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
190 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
559 mm
Gewicht
16500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterventilator installiert
1x 140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280 mm
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
322 x 655 x 637 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-NANO-S-BK-W
ab € 53,66*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-R5-BK
ab € 95,12*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-XL-R2-TI
ab € 92,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.