Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset C707 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset C707 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Gigaset C707 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Gigaset C707 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16466808
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     C39280-Z4-C707
EAN/GTIN:
     4250366832340
Dieses Netzgerät ist kompatibel zu allen Gigaset Basisstationen ohne Anrufbeantworter. In wenigen Ausnahmefällen kann das Netzgerät auch für Basisstationen mit Anrufbeantworter genutzt werden. Bitte überprüfen Sie dennoch anhand der Rück- oder Unterseite Ihrer Basisstation die Kompatibilität. Finden Sie dort die Bezeichnung „C39280-Z4-C707“ (s. Bild 2), können Sie das Netzgerät für Ihre Basisstation verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
6.5 V
Ursprungsland
China
Kompatibilität
A160, C300, E300, S790, A220, C300A, E310, S795, A220A, C380, E310A, S810 2.0, A250A, C385, E360, S810, A260, C430, E500, S810A, A380, C430A, E500A, S820, A385, C530, E550, S820A, A400, C530A, E550A, S850, A400A, C590, E560, SL400, A415, C595, E560A, SL400A, A415A, C610, E590, SL450, A420, C610A, E630, SL780, A420A, C620, E630A, SL785, A510, C620A, SL910, A510A, CL750, SL910A, A540, CX590, SL930A, A540A, CX595, SX790, A580, CX610, SX795, A585, CX610A, SX810, A600, CL540, SX810A, A600A, CL540A, AL140, DUNE, AL145, AL180, AL185, AL220A, AL230A, AL280, AL285, AS280, AS285, AS300A, AS320A, AS405, AS405A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgangsstrom
300 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.