Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Gelschreiber
>
Artikel
Pilot BL-G2-7-XS Violett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-16471247
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
2710008
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Violett
Produktfarbe
Transparent, Violett
Spitze Weite
0.4 mm
... >
Schreibinstrumente
>
Stifte
>
Gelstifte
Weitere Suchbegriffe:
Gel-Stift
,
Gelkugelschreiber
,
Gelroller
,
Gelschreiber
,
Gelstift
,
pilot gel-schreiber 0,4mm
,
gel kugelschreiber
,
gel-kugelschreiber pilot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot BL-G2-7-XS Rot
Pilot
2710002
ab € 1,15*
Ähnlich
Pilot BL-G2-7-XS Schwarz
Pilot
2710001
ab € 1,20*
Ähnlich
Pilot BL-G2-7-XS Violett
Pilot
2710003
ab € 1,15*
Ähnlich
Pilot G2 XS Ausziehbarer Gelschreiber Fein Türkis
Pilot
BL-G2-XS-7-LB
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen