Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55732-00001-00 Montageband & -etikett 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55732-00001-00 Montageband & -etikett 1,5 m
TESA 55732-00001-00 Montageband & -etikett 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16473432
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55732-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448843234
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länge (m)
1.5 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55734-00000
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.