Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G DisplayPort 1.1, 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G DisplayPort 1.1, 3m Schwarz
C2G DisplayPort 1.1, 3m Schwarz
C2G DisplayPort 1.1, 3m Schwarz
C2G DisplayPort 1.1, 3m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16496462
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
DisplayPort 1.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.