Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette Black 21k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette Black 21k
Epson Tonerkassette Black 21k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1655587
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050477
EAN/GTIN:
     8715946412559
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Epson Toner werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Dieser Toner (Schwarz, Standard Kapazität) ist speziell für den AL-9200 und den AL-C9200.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AL-C9200
Schwarztoner Seitenleistung
21000 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1170 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
1.185 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
605 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.