Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KVM Switch, 2-fach, VGA, USB, mit Audio, integr. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KVM Switch, 2-fach, VGA, USB, mit Audio, integr. Kabel
InLine KVM Switch, 2-fach, VGA, USB, mit Audio, integr. Kabel
InLine KVM Switch, 2-fach, VGA, USB, mit Audio, integr. Kabel
InLine KVM Switch, 2-fach, VGA, USB, mit Audio, integr. Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16628088
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     60613I
EAN/GTIN:
     4043718195947
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Dieser Umschalter ist ein 2-Port USB-Kabel-KVM-Switch mit 2 fest integrierten KVM-Kabeln und 1x QuickSwitch-Taste zur Fernbedienung über ein zus. Kabel. Weiterhin besitzt der Umschalter eine Audio- und Mikrofon Umschaltschaltfunktion um Multimedia-Anwendungen beider PCs zu nutzen. Sie können mit einem USB-Tastatur, Maus, Bildschirm und Lautsprecher/Mikro-Satz auf zwei Multimedia-Rechner zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Auf Windows- und Mac-Plattformen stellt der Umschalter eine innovative, anwenderfreundliche KVM-Switch-Software bereit - eine kleine Windows/Mac-Clientanwendung zur Unterstützung von KVM-Schaltvorgängen wie der Auswahl von PCs und Programmierung von Hotkeysequenzen, Autoscanning, Programmierung der Autoscan-Verzögerungszeit, unabhängiges/simultanes Audio- & PC-Umschalten usw. Der USB-Kabel-KVM-Switch bietet USB 2.0 Schnittstellentechnologie für Plug&Play und Einstecken im laufenden Betrieb (Hot-plug). Neben einer Maus oder einer Tastatur können an die beiden USB 2.0-Ports auch andere schnelle USB-Geräte angeschlossen werden, z. B. auch ein USB 2.0 Hub. Anwender profitieren von maximaler Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit dank kompaktem Design in einem Gerät. Die 1,5m Kabelfernbedienung ermöglicht das schnelle und komfortable Umschalten ohne Tastaturkombination.Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kabellänge
0.9 m
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Audio-Anschlüsse
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.