Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TK-803R 8-Port USB/PS/2 Rack Mount KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TK-803R 8-Port USB/PS/2 Rack Mount KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau
Trendnet TK-803R 8-Port USB/PS/2 Rack Mount KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau
Trendnet TK-803R 8-Port USB/PS/2 Rack Mount KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau
Trendnet TK-803R 8-Port USB/PS/2 Rack Mount KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1665767
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-803R
EAN/GTIN:
     710931304305
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit Hilfe dieses 8-port USB-KVM-Switchs können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PC-Seite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2-Anschlüsse. Der Switch ist mit allen geläufigen Hardware-Plattformen wie PC, Linux und Mac kompatibel. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Drucktasten. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Der 8-port USB-KVM-Switch ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Pcs.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1830 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
407 x 165 x 45 mm
Anzahl Anschlüsse
8
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server, Linux, Mac.
Energiebedarf
9V DC, 1A
Design
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
10 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 8 port, kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-CU06
ab € 7,45*
Zubehör
Trendnet
TK-CU10
ab € 9,67*
Zubehör
Trendnet
TK-CU15
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.