Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P560-050 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P560-050 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite P560-050 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F11229
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P560-050
EAN/GTIN:
     0037332131058
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332131055
Sonstige Funktionen
Tiefe
25.4 mm
Höhe
431.8 mm
Breite
355.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
381 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2130 g
Verpackungsbreite
355.6 mm
Verpackungstiefe
25.4 mm
Verpackungshöhe
431.8 mm
Paketgewicht
2130 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 60,07*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,78*
€ 71,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 80,72*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 139,02*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 12,72*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,59*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,42*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,10*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,83*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,73*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,23*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 15,90*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,22*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,91*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,67*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 2,98*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006-SLI
ab € 7,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.