Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TK-204UK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TK-204UK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-204UK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-204UK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-204UK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-204UK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-204UK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-204UK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1672013
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-204UK
EAN/GTIN:
     710931304411
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der 2-Port DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion erlaubt die Ansteuerung zweier Computer über einen Satz aus Konsolengeräten. Zwei mit DVI- und USB-Anschlüssen ausgestattete Computer können dabei auf einen einportn Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor sowie Mikrofon und Lautsprecher verbunden werden.

Um Ihren hochauflösenden DVI-Monitor mit zwei Mac- oder Windows-Computern nutzen zu können, brauchen Sie nur alle Komponenten am Umschalter anzuschließen. Alle erforderlichen Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Über die beiden zusätzlichen USB-Anschlüsse auf der Vorderseite lassen sich beliebige Drucker, Speichergeräte, Flash-Laufwerke und andere Geräte vernetzen. Sie können aber auch auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten. Die Umschaltung zwischen den Computern erfolgt ganz einfach per Drucktaste oder Tastenkombination.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzteiltyp
DC
Abmessungen (BxTxH)
65.5 x 154 x 27 mm
Anzahl Anschlüsse
2
Energiebedarf
5V, 2A
Weitere Anschlüsse
2x USB-B 2x DVI-I 2x USB-A 1x DVI 15-pin FM 2x 3.5 mm
Design
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.