Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro GUT 307 PE Steckdose Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro GUT 307 PE Steckdose Aluminium
Astro GUT 307 PE Steckdose Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16771604
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     541 307
EAN/GTIN:
     4026187141172
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
  • Die Antennensteckdosen der GUT ... PD / PE -Serie sind ausschließlich für den stationären Einsatz in Antennenverteilanlagen von Gebäuden vorgesehen und sind fester Bestandteil der Gebäudeinstallation.
  • Für die Programmierung der Dosen benötigen Sie den GUT Programmer (Bestellnr. 540 300) sowie die Programmiersoftware „AnDoKon“ (Download siehe Link rechts).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
Class A
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22.5 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Energie
Nennstrom
0.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.