Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master CM Force 500 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master CM Force 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CM Force 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CM Force 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CM Force 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CM Force 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CM Force 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CM Force 500 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16783262
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     FOR-500-KKN1
EAN/GTIN:
     4719512041802
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CM Force 500 ist das erste einer neuen Gehäuseserie, die schlicht schwarz ist, klassisch und zugleich erschwinglich. Die obere Netzteilmontage ist kompatibel mit nahezu allen verfügbaren Netzteilen. Unterstützt werden alle aktuellen ATX- und Micro-ATX-Mainboards sowie bis zu 320 Millimeter lange Grafikkarten einschließlich einer AMD HD 7990. Zwei optische Laufwerke sowie zwei Festplatten sind werkzeugfrei installierbar und zusätzlich sind sechs Standard-Festplattenplätze integriert. Dank des frontseitigen USB-3.0-Anschluss können Daten mit Höchstgeschwindigkeit übertragen werden und Smartphones als auch Tablets schnell aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
493 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
6270 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
7
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Max CPU Kühler-Höhe
163.9 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
491.5 mm
Höhe
426 mm
Gewicht
5230 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
EPS, ATX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.