Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SMARTnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SMARTnet
Cisco SMARTnet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16791844
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CON-SNT-C48UBS32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
garantieerweiterungen cisco
Cisco® SMARTnet® Service ist ein preisgekronter technischer Support-Service, mit dem Ihre IT-Mitarbeiter jederzeit direkten Zugang zu Cisco Experten und zu den umfassenden Ressourcen auf Cisco.com haben.

Cisco SMARTnet spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Verfugbarkeit, Sicherheit und optimale Betriebsfahigkeit all Ihrer Unternehmensbereiche sicherzustellen. Netzwerke sind das wesentliche Bindeglied zwischen Ihren Kunden und Waren und Dienstleistungen. Ausfalle konnen daher erhebliche Auswirkungen haben und zu Produktivitatseinbu?en, mangelndem Kundenvertrauen und Umsatzverlusten fuhren.

Um die Vorteile von Cisco SMARTnet quantifizieren zu konnen, hat Cisco eine von Forrester Consulting durchgefuhrte Studie mit dem Auftrag gegeben. Auf der Grundlage eines umfangreichen Profils mehrerer Cisco SMARTnet-Kunden zeigte die Studie, dass eine Investitionsrendite von 192 Prozent uber einen dreijahrigen Vertragszeitraum erzielt wurde. Anhand detaillierter Kundenbewertungen wurden in der Studie vier wesentliche Faktoren herausgearbeitet, die zur hohen Investitionsrendite von SMARTnet beitragen: reduzierte Kosten fur die Wiederherstellung nach Systemausfallen, eine geringere Anzahl an eskalierten Ausfallen von geringfugig bis schwerwiegend und niedrigere Lager- sowie Infrastrukturkosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
1 Jahr(e)
Nächster Werktag
Ja
Servicezeit (Stunden x Tage)
8x5
Antwortzeit
4 h
Kompatibilität
Cisco N5K-C5548UP-B-S32
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, Garantie, Support, Unterstüzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.606,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.792,29*
€ 4.512,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.766,66*
€ 4.482,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.658,70*
€ 4.353,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.606,53*
€ 4.291,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.