Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iogear 2-Port USB KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iogear 2-Port USB KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
iogear 2-Port USB KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1679520
Hersteller:
     IOGEAR
Herst.-Nr.:
     GCS22U
EAN/GTIN:
     881317011022
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
453.5 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
76.2 x 63.5 x 22 mm
Anzahl Anschlüsse
2
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista Mac OS 8.6 + Linux, UNIX
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.9 m
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, kvm switch iogear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.