Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBX1IW-A Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CBX1IW-A Steckdose Weiß
Panduit CBX1IW-A Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17227667
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBX1IW-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.65 mm
Tiefe
47.75 mm
Höhe
22.96 mm
Merkmale
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.