Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 113TQ-R650CB, Black Niederprofil (superflach) Schwarz 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 113TQ-R650CB, Black Niederprofil (superflach) Schwarz 650 W
Supermicro SuperChassis 113TQ-R650CB, Black Niederprofil (superflach) Schwarz 650 W
Supermicro SuperChassis 113TQ-R650CB, Black Niederprofil (superflach) Schwarz 650 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1724613
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113TQ-R650CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Notebook DVD-Laufwerk
Server Chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Niederprofil (superflach)
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
17500 g
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Redundant
Ventilator
4x 40x56mm
Mainboard Größe
12 x 13 "
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Energiebedarf
100 - 240V, 60-50Hz, 8-4 Amp
Prozessorerweiterung
Dual Intel Xeon, Intel Celeron 400 series (Conroe-L), Intel Pentium D, Single / Dual AMD Opteron
Erweiterungssteckplätze
1
Stromversorgung
Stromversorgung
650 W
Weitere Suchbegriffe: Server Gehäuse, supermicro dvd laufwerk, dvd drives, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,90*
€ 767,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,58*
€ 748,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,31*
€ 714,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,11*
€ 676,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.