Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XM7163x Laser A4 1200 x 1200 DPI 63 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XM7163x Laser A4 1200 x 1200 DPI 63 Seiten pro Minute
Lexmark XM7163x Laser A4 1200 x 1200 DPI 63 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17358023
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     24T8387
EAN/GTIN:
     734646457019
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Aussage, Vorstand, Folio, Oficio
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
16 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
5000 - 35000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
56 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
57 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
1050 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Bildschirmdiagonale
10.2 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
663 mm
Tiefe
734 mm
Höhe
1133 mm
Gewicht
80600 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSL/TLS
Management-Protokolle
HTTPS, SNMPv3
Sicherheit Eigenschaften
IPSec, 802.1x
Authentisierung Methode
802.1x
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
A4 / Letter (216 x 297) mm
Scan to
Abbildung
Scangeschwindigkeit (Farbe)
67 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
67 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
66 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
70 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
63 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.2 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
63 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.4 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.180,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.436,90*
€ 5.279,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.406,44*
€ 5.243,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.270,26*
€ 5.081,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.199,50*
€ 4.997,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.180,54*
€ 4.974,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.