Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, HDMI, USB 3.0 Hub, mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, HDMI, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, HDMI, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, HDMI, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, HDMI, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, HDMI, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, HDMI, USB 3.0 Hub, mit Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17411161
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     62622I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem Desktop HDMI USB KVM-Switch kann der Anwender über eine einzige Tastatur, Maus und Bildschirm auf zwei HDMI- und USB3.0-fähige Computer zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Dazu kommen Merkmale wie Smart Touch-Taste für schnelles Umschalten und zwei USB 3.0-Geräteschnittstellen für schnellen Datentransfer zwischen KVM- und USB-Geräten. Verglichen mit USB 2.0 hat USB 3.0 eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragungsrate und ist ideal für moderne Medienübertragung mit Rich Media und großen digitalen Dateien. Über die HDMI-Videoschnittstelle unterstützt der Switch hohe Bildauflösungen bis zu 1920 x 1080p (digital FullHD). Weiter unterstützt wird TTU (True Transparent USB)-Emulationstechnologie, die extrem kompatibel zu den Funktionsanforderungen aller modernen, anspruchsvollen Tastatur- und Mausmodelle ist. Diese KVM-Serie ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Unterstützt werden Anwendungen von anspruchsvollen Videospielern, Multi-Plattform-Programmierern bis hin zu datenintensiven Designbranchen.Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
620 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.