Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p VC 850 U/5 SCART-Kabel 5 m SCART (21-pin) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p VC 850 U/5 SCART-Kabel 5 m SCART (21-pin) Blau
e+p VC 850 U/5 SCART-Kabel 5 m SCART (21-pin) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17529900
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     VC 850 U/5
EAN/GTIN:
     4005298039554
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel 5m
scart kabel
vergoldete Kontakte, 21polig beschaltet, Außendurchmesser des Kabels: 10,5mm.
Kabel mit selektiv geschirmten Leitungen und HF-Kabel für Bildsignal. Dieses Kabel enthält
alle Verbindungen nach EN 50 049.
21pol Scart-Stecker + 21pol Scart-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
10.5 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.