Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax ES-3305P Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax ES-3305P Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz
Edimax ES-3305P Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17567067
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     ES-3305P
EAN/GTIN:
     649659013544
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch 5 port
soho switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
25.5 mm
Gewicht
92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.07 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Datenrate
10, 100 Mbps
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.