Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130002001-I Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130002001-I Steckdose RJ-45 Weiß
METZ CONNECT 130002001-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17753829
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130002001-I
EAN/GTIN:
     4250184100300
Suchbegriffe:
Aufputzdose
ISDN Dose
ISDN Dose Aufputz
Datendose
  • Aufputz-Anschlusseinheit Cat.3 Klasse C mit RJ45-Buchse - Durch die 45°-Steckrichtung fällt die Anschlussleitung des Terminals ohne Überstand nach unten - Die Schraubklemmen ermöglichen je Klemmstelle den Anschluss von maximal 3 Adern mit einem - Durchmesser von 0,4 bis 0,8 mm - Die Buchse (8) ist mit 8 Kontakten bestückt - Abdeckteile in reinweiß RAL 9010 oder perlweiß RAL 1013
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Netzwerk-Kabel Kategorie
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.