Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309110002-E Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309110002-E Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1309110002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754242
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309110002-E
EAN/GTIN:
     4250184105534
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul
    - GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,841*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,021*
€ 14,30499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,891*
€ 14,15029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,841*
€ 11,71079
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1307371002-I
ab € 8,94*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.