Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130B12-E Steckdose RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130B12-E Steckdose RJ-45 Metallisch
BTR NETCOM 130B12-E Steckdose RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754286
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
C6Amodul 270° jack - modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45 - Einbauform: Modul, Kabelzuführung 270° - robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt - Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück - montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen - intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet - Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück - GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
30.1 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,07*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
ab € 1,64*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.