| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-17754287 Herst.-Nr.: 130B12D10002-E EAN/GTIN: 4250184136729 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Aufputz-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270°
- GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) - Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Netzwerk-Kabel Kategorie | 6a |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |