Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1401013300ME Kabelverschraubung Metallisch Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1401013300ME Kabelverschraubung Metallisch Metall
BTR NETCOM 1401013300ME Kabelverschraubung Metallisch Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754313
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401013300ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Kabelverschraubung
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder btr
  • Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1 - einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange - Befestigungsart Zentralverschraubung - Alternative Befestigung mit 4 Schrauben (M3), nicht im Lieferumfang enthalten - front- und rückseitig montierbar - industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit - Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0 - bessere Chemikalienbeständigkeit - Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich - eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze - passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401065000ME
ab € 9,591*
Zubehör
Metz Connect
140190081
ab € 75,53*
Zubehör
Metz Connect
1401015000ME
ab € 19,836*
Zubehör
Metz Connect
1401025000ME
ab € 25,89*
Zubehör
Metz Connect
1402K00820MI
ab € 9,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.