Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
BTR NETCOM 140101500ME Kabelverschraubung Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-17754314
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
140101500ME
EAN/GTIN:
4250184116592
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelverschraubung
Modularstecker
Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1
- IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze
- höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm
- resistent gegen Schweißperlen
- industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0
- bessere Chemikalienbeständigkeit
- Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse
- nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung
- Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden
- passende Steckereinsätze: E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert
- Varianten: plug housing, plug housing bend protected
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
RJ45 Steckverbinder
,
Steckergehäuse
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
steckergehäuse ip67
,
steckergehäuse
,
btr steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,836*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,716*
€ 28,22204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,476*
€ 26,74644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,836*
€ 23,60484
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR NETCOM 1401063300ME Kabelverschraubung Grau Metall
Metz Connect
1401063300ME
ab € 8,901*
Zubehör
BTR NETCOM 1401065000ME Kabelverschraubung Grau
Metz Connect
1401065000ME
ab € 9,591*
Zubehör
BTR NETCOM 1401500810-I Drahtverbinder Weiß
Metz Connect
1401500810-I
ab € 2,271*
Zubehör
METZ CONNECT 1401013300ME Kabelverschraubung Metallisch Metall
Metz Connect
1401013300ME
ab € 16,36*
Zubehör
OpDAT Industry 2LC SM plug insert
Metz Connect
1402900820-I
ab € 15,78*
Zubehör
E-DAT Industry RJ45 Field Cat.6 Class EA DNV 1401400810-DNV
Metz Connect
1401400810-DNV
ab € 125,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen