Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 150110C202-E Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 150110C202-E Steckdose Weiß
BTR NETCOM 150110C202-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754337
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150110C202-E
EAN/GTIN:
     4250184111405
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose sc
lwl dose
  • Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage auf dem Brüstungskanal mit LWL Kupplungen
    - Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen
    - Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir
    - Steckrichtung 10° nach unten geneigt
    - Zugentlastung mit Kabelbinder möglich
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung
    - Geeignet für Mini-Breakout Kabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
ab € 13,70*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,02*
Zubehör
Metz Connect
150810-I
ab € 1,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.