Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 150800551-E Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 150800551-E Kabelkanal-Zubehör
BTR NETCOM 150800551-E Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754341
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150800551-E
EAN/GTIN:
     4250184109150
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
LWL Dose
LWL Polierset
lwl dose
  • für waagrechten bzw. senkrechten Einbau in Brüstungskanälen mit T-Nut - KR 50 für OBO/Bettermann ISS133 - KR 50 für TEHALIT System FB - KR 55 für TEHALIT System BR - Vor-Ort-Konfektionierung von LWL-Steckern - Einsatz vorkonfektionierter Kabel - Anspleißen von Stecker-Pigtails - Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568 A (größer 30 mm) eingangs- und ausgangsseitig - richtungsunabhängige Kabeleinführung mit Kabelbinderzugentlastung - Varianten: 55 mm, 50 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150802-E
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.