Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG OMNI 300 Schwarz, Orange 300 W 20000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG OMNI 300 Schwarz, Orange 300 W 20000 OPM
AEG OMNI 300 Schwarz, Orange 300 W 20000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17910852
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935431790
EAN/GTIN:
     4002395194995
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
  • Serienmäßig mit Multifunktionskopf ausgestattet
    - Köpfe auf Knopfdruck wechselbar
    - Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für vielfältigste Anwendungen
    - Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    - Elektronik mit Drehzahlsteuerung
    - Rechts-/Linkslauf
    - LED-Beleuchtung
    - Handgriff mit Softgrip-Auflage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Pendelwinkel
1.5 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1450 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: elektro multi cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.