Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan D9530 Tragbares Barcodelesegerät Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan D9530 Tragbares Barcodelesegerät Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan D9530 Tragbares Barcodelesegerät Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17919006
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PD9530-HP
EAN/GTIN:
     4054318750498
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
In Lager, Logistikzentren und Produktionsumgebungen spielt Kosteneffizienz eine wichtige Rolle. Das heißt bei der Bewegung und Verfolgung von Waren sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gefragt. Für diese Applikationen gibt es jetzt die neueste Generation der Area Imager Serie, PowerScan™ PD9500 von Datalogic.

Die neue PowerScan™ 9500 Familie kombiniert omnidirektionale Leseleistung mit einzigartigen optischen Eigenschaften und sorgt so für intuitive und leichtgängige Scanprozesse. Der Scanner erfasst jeden Barcodetyp unabhängig von dessen Ausrichtung. Je nach Auflösung liest er Codes von Kontakt bis zu einer Entfernung von 1 m. Ausgestattet mit der neuesten Datalogic Dekodiersoftware steht der Area Imager, für aggressive Leseleistung – in jeder Betriebsumgebung. Zielen, triggern, dekodieren: so einfach kann Barcodeerfassung sein!

Benutzerfreundlichkeit wurde bei der Entwicklung des PowerScan 9500 großgeschrieben: die Griffform, das ausgewogene Gewicht und das intuitive Zielsystem, garantieren höchste Erstleseraten und sorgen dafür, dass der Scanner immer gut in der Hand liegt. Das neue Beleuchtungssystem basiert auf einem ruhigen, weißen Licht, das auch in scan-intensiven Anwendungen die Augen der Anwender kaum belastet oder irritiert.

Um auch individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen gibt es den PowerScan PD9500 in zwei verschiedenen Modellvarianten. Die PD9530 Variante wurde hauptsächlich für Kunden entwickelt, die höchste Leseleistung und Geschwindigkeit bei der Erfassung von Codes mit Standardauflösung benötigen. Für die Erfassung von hochauflösenden Barcodes - bis zu 2,5 mils bei Linearcodes – gibt es die PD9530-HP (High Performance) Modelle. Ausgestattet mit innovativer Optik, erfassen diese Modelle hochauflösende Codes und ermöglichen gleichzeitig eine Weitwinkel-Bilderfassung (A4 Bildgrößen size @ 25 cm) die Tiefenschärfe bis zu 70 cm behalten sie dabei bei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
5 V
Energieverbrauch
335 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Breite
212 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
110 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
680 nm
Neigungslesewinkel
0 - 180 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-40 - 40 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,77*
€ 484,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,63*
€ 475,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,01*
€ 460,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.