Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DVI Monitorkabel - Single Link - 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DVI Monitorkabel - Single Link - 3,0m
M-Cab DVI Monitorkabel - Single Link - 3,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1797082
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000786
EAN/GTIN:
     4260134934145
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi-kabel 18+1 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
UL 20276
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.