Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS13507 Tonerkartusche Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS13507 Tonerkartusche Gelb
Astar AS13507 Tonerkartusche Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18027629
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS13507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet Enterprise 500
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.