Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema ReSolution Quadratisch Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema ReSolution Quadratisch Polystyrol (PS) Schwarz
Jalema ReSolution Quadratisch Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18061970
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2299172090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitnotiz
Kurzbrief
Kurzbriefbuch
Kurzmitteilung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
95 mm
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Polster Breite (max)
90 mm
Mediengewicht
80 g/m²
Zertifizierung
Blue Angel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.