Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 5400014 TV-Signalverstärker 950 - 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 5400014 TV-Signalverstärker 950 - 2400 MHz
Telestar 5400014 TV-Signalverstärker 950 - 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18159404
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5400014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Inlineverstärker
Der passive Verstärker wird einfach in das Kabel zwischen Receiver und LNB eingesetzt und wird über die LNB-Spannung des Receivers versorgt. Der Verstärker arbeitet in einem Frequenzbereich von 950 bis 2400MHz und erreicht seine optimale Wirkung bei sehr langen Kabelwegen, ab 40m aufwärts. Der Inlineverstärker sollte nahe der Satellitenschüssel installiert werden (ca. 6-7m Abstand), um eine ideale Signalverstärkung zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
294 x 41 x 174 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Verstärkung
20 dB
Frequenzbereich
950 - 2400 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.