Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Taschen-Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Taschen-Wasserwaage
Stanley Taschen-Wasserwaage
Stanley Taschen-Wasserwaage
Stanley Taschen-Wasserwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185923
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-42-130
EAN/GTIN:
     3253560421304
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.7 mm
Tiefe
20.32 mm
Höhe
114.3 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Länge (m)
0.8 m
Produktfarbe
Gelb
Anzahl Blasen
2
Material
Synthetisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-47-720
ab € 7,66*
Ähnlich
Stanley
0-42-287
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.