Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE A 3100-24 v2 EI Managed L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE A 3100-24 v2 EI Managed L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
HPE A 3100-24 v2 EI Managed L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
HPE A 3100-24 v2 EI Managed L2 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18234080
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD320-61201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Die Switches der HP 3100 EI Serie sind Layer-2-Ethernet-Switches. Sie wurden speziell für Unternehmensnetzwerke entwickelt, die ein hohes Maß an Sicherheit und intelligente Funktionen erfordern.

Sie bieten 10/100 Mbit/s Downlink und 1000 Mbit/s Uplink Ethernet-Anschlüsse und können als Zugriffseinheiten für 100-Mbit/s-zu-Desktop-Anwendungen in Unternehmensnetzwerken eingesetzt werden. In Stadt- oder Regionalnetzen (MANs, Metropolitan Area Networks) oder verschiedenen branchenspezifischen Netzwerken können sie zur Herstellung von Verbindungen zwischen Endbenutzern eingesetzt werden oder auch zur Zusammenlegung von Clientservices mit 10/100-Mbit/s-Verbindungen, die dann auf einem leistungsstärkeren Switch über Schnittstellen mit 1000 Mbit/s zusammengeführt werden.

Zu den Features gehören eine erweiterte Servicequalität (QoS), Übertragungsbegrenzung, QinQ (virtuelles LAN [VLAN]/VPN), SSHv2, Multicast-VLAN-Registrierung (MVR), virtueller Kabeltester (VCT, Virtual Cable Tester), HGMP V2, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Zugriffssteuerungsliste (ACL, Access Control List), MAC-IP-Port-Bindung (Media Access Control), EAD (Endpoint Admission Defense), sprach- und protokollbasiertes VLAN, IGMP-Snooping (Internet Group Management Protocol) und Power over Ethernet (PoE).

Funktionen

Quality of Service (QoS)
- Broadcast-Steuerung: ermöglicht die Begrenzung der Broadcast-Datenübertragungsrate, um unerwünschten Broadcast-Datenverkehr im Netzwerk zu reduzieren
- Erweiterte, Klassifikatoren-basierte Servicequalität (QoS): klassifiziert Übertragungen mithilfe mehrerer Kriterien basierend auf Layer 2, 3 und 4 Informationen; wendet QoS-Richtlinien (z. B. Festlegen von Prioritätsstufe/Übertragungsgrenzwert) für bestimmte Übertragungen pro Port/pro VLAN an.
- Leistungsstarke QoS-Funktion: unterstützt folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Engpässen: Strict Priority Queuing (SP), Weighted Round Robin Queuing (WRR) und SP+WRR
- Datenübertragungsrichtlinien: unterstützt Committed Access Rate (CAR) und Übertragungsgeschwindigkeit

Management
- Einfache Port-Namen: erlaubt die Zuordnung beschreibender Namen für Ports
- Remote-Konfiguration und -Verwaltung: wird über einen sicheren Web-Browser oder eine Befehlszeilenschnittstelle bereitgestellt
- Berechtigungsebenen für Verwalter und Benutzer: ermöglichen Lesezugriff (Benutzer) und Schreib-/Lesezugriff (Verwalter) auf CLI- und Web-Browser-Managementschnittstellen
- Befehlsautorisierung: nutzt HWTACACS, um eine individuelle Liste von CLI-Befehlen mit den Netzwerkanmeldedaten eines bestimmten Administrators zu verknüpfen; stellt außerdem ein Audit-Protokoll bereit
- Secure Web GUI: bietet eine sichere, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche für die Konfiguration des Moduls über HTTPS

Konnektivität
- IPv6 (auf v2-Produkten): Telnet v6: für die IPv6-Verwaltung. DNSv6 Client: für die IPv6-Host-Verwaltung. SNMPv6: für die IPv6-Switch-Verwaltung. DHCPv6 Client: zur automatischen IPv6-Adresskonfiguration eines Switches.
- Auto-MDIX: automatische Anpassung für Standard- oder Crossover-Kabel an allen 10/100- und 10/100/1000-Ports
- Flusssteuerung: ermöglicht Rückstau unter Verwendung des Standards IEEE 802.3x und damit die Verringerung von Überlastungen in Situationen mit vielen Übertragungen
- Gigabit Ethernet Uplinks: sind Dual-Personality-Anschlüsse für 10/100/1000- oder Mini-GBIC SFP-Verbindungen für ein höheres Maß an Flexibilität beim Einrichten von Verbindungen
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE): liefert bis zu 15,4 W je Port für IEEE 802.3af-kompatible PoE-Geräte wie IP-Telefone, Wireless Access Points und Überwachungskameras

Leistung
- Hardwaregestützte ACL-Listen für den Zugriff mit Leitungsgeschwindigkeit: ACL-Implementierung mit vielfältigen Funktionen (TCAM-gestützt) für einen hohen Grad an Sicherheit und eine einfache Administration ohne Zugeständnisse bei der Netzwerkleistung
- Gigabit Ethernet-Schnittstelle: ermöglicht eine Verbindung zum Netzwerk, bei der das Netzwerk als Engpass vermieden wird
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.9 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3500 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
44 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
8.8 Gbit/s
Durchgang
6.5 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
6 µs
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.