Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE A 5120-48G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE A 5120-48G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE A 5120-48G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE A 5120-48G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE A 5120-48G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE A 5120-48G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18234194
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JE069-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch 48-port
business-switch
business-switch hp
HP 5120 EI Switches (Gigabit Ethernet-Switches) unterstützen statisches Layer-3-Routing, vielseitige Services und IPv6-Weiterleitung. Die Geräte sind zudem mit bis zu vier erweiterten 10GbE-Schnittstellen (10 Gigabit Ethernet) ausgestattet. Die einzigartige IRF-Technologie (Intelligent Resilient Framework) erstellt ein virtuelles Fabric durch Verwaltung mehrerer Switches als ein logisches Gerät. Auf diese Weise wird die Ausfallsicherheit, Leistung und Verfügbarkeit des Netzwerks erhöht und gleichzeitig die Komplexität der Betriebsabläufe reduziert. Diese Switches ermöglichen den Gigabit Ethernet-Zugriff und eignen sich für den Einsatz am Rand des Netzwerks oder auch zur Verbindung von Server-Clustern in Rechenzentren. Die hohe Skalierbarkeit mit zwei Erweiterungssteckplätzen, die jeweils 10GbE-Erweiterungsmodule mit zwei Anschlüssen unterstützen, sorgt für nachhaltigen Investitionsschutz. Die hohe Verfügbarkeit, die vereinfachte Verwaltung und die umfassenden Sicherheitskontrollrichtlinien zählen zu den Funktionen, die diese Serie auszeichnen.

Quality of Service (QoS)

• Broadcast-Steuerung: ermöglicht die Begrenzung der Broadcast-Datenübertragungsrate, um unerwünschten Broadcast-Datenverkehr im Netzwerk zu reduzieren


Management

• Einfache Port-Namen: ermöglicht die Zuweisung aussagekräftiger Portnamen


Konnektivität

• Auto-MDIX: automatische Anpassung von direkt angeschlossenen oder Crossover-Kabeln an allen 10/100/1000-Anschlüssen


Leistung

• Blockadefreie Architektur: bis zu 192 GBit/s Nonblocking Switching Fabric ermöglicht Switching mit Leistungsgeschwindigkeit mit einem Durchsatz von bis zu 143 Millionen pps


Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit

• Separate Daten- und Steuerpfade: trennen die Steuerung von den Services und isolieren die Servicebearbeitung; höhere Sicherheit und Leistung


Layer-2-Switching

• 16K-MAC-Adressentabelle: bietet Zugriff auf viele Layer-2-Einheiten


Layer-3-Dienste

• Address Resolution Protocol (ARP): bestimmt die MAC-Adresse eines anderen IP-Hosts im selben Subnetz; unterstützt statische ARPs; Gratuitous ARP ermöglicht die Erkennung doppelter IP-Adressen; Proxy ARP ermöglicht den normalen ARP-Betrieb zwischen Subnetzen oder wenn Subnetze durch ein Layer-2-Netzwerk getrennt sind
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Expansionmodulesupport
Ja
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
5000 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
495 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
145 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
192 Gbit/s
Durchgang
142.9 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
3.2 µs
Wartezeit (10 Gbps)
2.6 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Routing Eingänge
32
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,84*
€ 625,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,45*
€ 618,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,56*
€ 573,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JD097C
ab € 107,36*
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,52*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,54*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,62*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,72*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 110,49*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,77*
Zubehör
HP
JG136AABA
ab € 1.459,34*
Zubehör
HP
JD096C
ab € 91,14*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 217,57*
Zubehör
HP
JC784C
ab € 267,48*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 119,39*
Zubehör
HP
JG137A#ABB
ab € 1.112,74*
Zubehör
HP
JG234A
ab € 6.924,39*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 134,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.