Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Atlantique


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Atlantique
Jamara Atlantique
Jamara Atlantique
Jamara Atlantique
Jamara Atlantique
Jamara Atlantique
Jamara Atlantique
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18264101
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     040250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Setzt die Segel - heißt es mit der Segelyacht Atlantique. Diese Yacht kann auch bei einer Flaute gesegelt werden. Denn die zwei Antriebe dienen nicht nur der Steuerung, sondern auch dem Vortrieb. Kreuzen, Halsen und Wenden gelingen mit der Atlantique auch ganz ohne Seglerpatent. Stechen auch Sie in See. Egal ob Teich oder Schwimmbad.

Funktionen:
- links/rechts
- vorwärts/rückwärts
- stop

Lieferumfang:
- Segelboot
- Fernsteuerung
- 2 Antriebsmotoren
- 2 Ersatz Schiffschrauben
- Ständer
- Anleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Boot
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
471.8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.